Hammerbohrer Plus EUROFAST 2-spiralig
Hammerbohrer Plus EUROFAST 2-spiralig
BO-HAM-PLUS-(OND-HB-8160)-8,0X160/100
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spürbar schnelleres Bohren
Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern
Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduziert die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöht die Widerstandsfähigkeit.
Punktgenaues Anbohren
Spezielle selbstzentrierende Spitze
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringere Reibung, höhere Stabilität und eine maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 8 mm |
Länge | 160 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |