Hammerbohrer Plus Quadro-L
Hammerbohrer Plus Quadro-L
BO-HAM-PLUS-QL-D12,0-L165-AL110MM
Art.-Nr. 0648071216
EAN 4099618400803
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Signifikante Verbesserung der Lebensdauer in Armierung und Beton
- Durch die innovative, symmetrische 4-Schneiden-Kopfgeometrie mit Vollhartmetallkopf (Ø 5 - 20 mm) und mit einteiligem Hartmetallelement und Peak-Design (Ø 22 - 32 mm)
- Die Armierungsfasen an den Schneidecken verhindern ein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung
Spürbar schnelleres Bohren
Die weiterentwickelte Spitzengeometrie mit Power-Edges, zusätzlichen Staubnuten sowie geschwungenen Schneidkanten (Ø 5 - 20 mm) sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und Bohrmehlabtransport in die Förderwendel
Neuartige, durchmesseroptimierte Multizonen-Förderwendel für eine spürbar erhöhte Bruchsicherheit, verbesserter Bohrgeschwindigkeit und optimalem Bohrmehlabtransport
- Abwechselnde breite und schmale Spiralrücken mit Speed- und Heavy-Duty-Design und optimierte Spiralkernstärke sowie breite Rücken und dickerer Kern im Kopfbereich bei Ø 5 - 20 mm
- Kernverstärkte Spirale mit Gewichtsreduktion und signifikanter Erhöhung des Spiralvolumens bei Ø 22 - 32 mm
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle selbstzentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren
Konvexes Einsteckende und Transitionzone
Das ballige Einsteckende und die Transitionzone (fließender Übergang von Spirale zu Schaft ab Ø 18 mm) sorgen für eine bessere punktuelle und damit effektivere Weiterleitung der Schlagenergie bis zur Bohrspitze und sorgen so für einen schnelleren Bohrfortschritt
Verschleißmarken am Bohrkopf
Indikatoren zur Bewertung der Maßhaltigkeit von Dübellöchern
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar.
- Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren
- Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren
Datenblätter(X)
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 12 mm |
Länge | 165 mm |
Arbeitslänge | 110 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!