Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrer Plus Quadro-L

Hammerbohrer Plus Quadro-L
BO-HAM-PLUS-QL-D8,0-L215-AL150MM

Art.-Nr. 0648078021

EAN 4099618401145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerbohrer Plus Quadro-L

Art.-Nr. 0648078021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel

Signifikante Verbesserung der Lebensdauer in Armierung und Beton


  • Durch die innovative, symmetrische 4-Schneiden-Kopfgeometrie mit Vollhartmetallkopf (Ø 5 - 20 mm) und mit einteiligem Hartmetallelement und Peak-Design (Ø 22 - 32 mm)

  • Die Armierungsfasen an den Schneidecken verhindern ein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung


Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie mit Power-Edges, zusätzlichen Staubnuten sowie geschwungenen Schneidkanten (Ø 5 - 20 mm) sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und Bohrmehlabtransport in die Förderwendel



Neuartige, durchmesseroptimierte Multizonen-Förderwendel für eine spürbar erhöhte Bruchsicherheit, verbesserter Bohrgeschwindigkeit und optimalem Bohrmehlabtransport


  • Abwechselnde breite und schmale Spiralrücken mit Speed- und Heavy-Duty-Design und optimierte Spiralkernstärke sowie breite Rücken und dickerer Kern im Kopfbereich bei Ø 5 - 20 mm

  • Kernverstärkte Spirale mit Gewichtsreduktion und signifikanter Erhöhung des Spiralvolumens bei Ø 22 - 32 mm


Punktgenaues Anbohren


Die spezielle selbstzentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren



Konvexes Einsteckende und Transitionzone


Das ballige Einsteckende und die Transitionzone (fließender Übergang von Spirale zu Schaft ab Ø 18 mm) sorgen für eine bessere punktuelle und damit effektivere Weiterleitung der Schlagenergie bis zur Bohrspitze und sorgen so für einen schnelleren Bohrfortschritt



Verschleißmarken am Bohrkopf


Indikatoren zur Bewertung der Maßhaltigkeit von Dübellöchern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar.

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren

  • Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

8 mm

Länge

215 mm

Arbeitslänge

150 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Anzahl Spiralen

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Einsteckwerkzeuge Plus auf Max

ADAPT-HAMBO-PLUS/MAX

Für Bohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max-Aufnahmeschaft
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen