Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

Hammerbohrerkass. Plus Quadro-L Vario 7-tlg Syska
BO-HAM-SORT-PLUS-Q-LV-7TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0648050007
EAN 4065233073418

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

Art.-Nr. 0648050007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig inklusive:
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser:10 mm;Länge:165 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser: 12 mm; Länge: 160 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser: 5 mm; Länge: 115 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser: 6 mm; Länge: 115 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser:6 mm;Länge:165 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser: 8 mm; Länge: 115 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
Durchmesser:8 mm;Länge:165 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Einsteckwerkzeuge Plus auf Max

ADAPT-HAMBO-PLUS/MAX

Für Bohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max-Aufnahmeschaft
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

CEPHEUS
Leichte Schutzbrille mit guter Passform