Hammerfeste Leichtbohrkrone
Hammerfeste Leichtbohrkrone
BOKRO-HAMFEST-LEICHT-M16-D35MM
Art.-Nr. 0632410035
EAN 4048539437764
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell entwickelte hammerfeste Bohrkrone für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern bis 4 kg
Komplett neu entwickelte Hartmetallzähne mit asymmetrischer Anordnung und scharfkantiger Geometrie
Deutlich höhere Zertrümmerungsleistung, aggressiveres Bohrverhalten und damit bis zu 20% schneller als vergleichbare Kronen.
Spezielle Leichtbauweise
Bis zu 10% weniger Gewicht für ein besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten.
Reduzierte Wandstärke, spezielle Förderwendel und Fase am Zahnkranz
Besserer und schnellerer Bohrmehlabtransport, weniger Reibung und damit deutlich geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer.
Zwei asymmetrisch angeordnete Bohrwandlöcher
Leichteres Lösen des Aufnahmeschaftes, leichteres Entfernen des Bohrkerns und damit mehr Anwenderfreundlichkeit.
Bohrkronenaufnahme
Gewinde M 16
Datenblätter(X)
Mauerwerk wie z. B. Ziegelvollstein und Hohllochziegel, Gasbeton, Kalksandstein und Naturstein je nach Festigkeit.
Sanitär-, Heizungs-, Ablauf-, Wasser-, Abwasser- und Lüftungsrohre mit und ohne Isolierung, Schalter-, Abzweig- und Verteilerdosen, Dunstabzüge (Küchen) usw.
Durchmesser | 35 mm |
Anzahl Zähne | 6 STK |
Bohrtiefe | 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!