Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerfeste Leichtbohrkrone

Hammerfeste Leichtbohrkrone
BOKRO-HAMFEST-LEICHT-M16-D45MM

Art.-Nr. 0632410045

EAN 4048539437788

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerfeste Leichtbohrkrone

Art.-Nr. 0632410045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das schnelle Leichtgewicht unter den Bohrkronen

Speziell entwickelte hammerfeste Bohrkrone für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern bis 4 kg



Komplett neu entwickelte Hartmetallzähne mit asymmetrischer Anordnung und scharfkantiger Geometrie


Deutlich höhere Zertrümmerungsleistung, aggressiveres Bohrverhalten und damit bis zu 20% schneller als vergleichbare Kronen.



Spezielle Leichtbauweise


Bis zu 10% weniger Gewicht für ein besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten.



Reduzierte Wandstärke, spezielle Förderwendel und Fase am Zahnkranz


Besserer und schnellerer Bohrmehlabtransport, weniger Reibung und damit deutlich geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer.



Zwei asymmetrisch angeordnete Bohrwandlöcher


Leichteres Lösen des Aufnahmeschaftes, leichteres Entfernen des Bohrkerns und damit mehr Anwenderfreundlichkeit.



Bohrkronenaufnahme


Gewinde M 16

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk wie z. B. Ziegelvollstein und Hohllochziegel, Gasbeton, Kalksandstein und Naturstein je nach Festigkeit.


Sanitär-, Heizungs-, Ablauf-, Wasser-, Abwasser- und Lüftungsrohre mit und ohne Isolierung, Schalter-, Abzweig- und Verteilerdosen, Dunstabzüge (Küchen) usw.

Durchmesser

45 mm

Anzahl Zähne

6 STK

Bohrtiefe

50 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L220MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L370MM

x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L105MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L220MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L370MM

Für Bohrhammer