Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerfeste Leichtbohrkrone

Hammerfeste Leichtbohrkrone
BOKRO-HAMFEST-LEICHT-M16-D90MM

Art.-Nr. 0632410090

EAN 4048539437825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerfeste Leichtbohrkrone

Art.-Nr. 0632410090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das schnelle Leichtgewicht unter den Bohrkronen

Speziell entwickelte hammerfeste Bohrkrone für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern bis 4 kg



Komplett neu entwickelte Hartmetallzähne mit asymmetrischer Anordnung und scharfkantiger Geometrie


Deutlich höhere Zertrümmerungsleistung, aggressiveres Bohrverhalten und damit bis zu 20% schneller als vergleichbare Kronen.



Spezielle Leichtbauweise


Bis zu 10% weniger Gewicht für ein besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten.



Reduzierte Wandstärke, spezielle Förderwendel und Fase am Zahnkranz


Besserer und schnellerer Bohrmehlabtransport, weniger Reibung und damit deutlich geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer.



Zwei asymmetrisch angeordnete Bohrwandlöcher


Leichteres Lösen des Aufnahmeschaftes, leichteres Entfernen des Bohrkerns und damit mehr Anwenderfreundlichkeit.



Bohrkronenaufnahme


Gewinde M 16

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk wie z. B. Ziegelvollstein und Hohllochziegel, Gasbeton, Kalksandstein und Naturstein je nach Festigkeit.


Sanitär-, Heizungs-, Ablauf-, Wasser-, Abwasser- und Lüftungsrohre mit und ohne Isolierung, Schalter-, Abzweig- und Verteilerdosen, Dunstabzüge (Küchen) usw.

Durchmesser

90 mm

Anzahl Zähne

6 STK

Bohrtiefe

50 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L220MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L370MM

x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L105MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L220MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L370MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen