Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Hammerkopfschraube für Montageschienen Typ 28/15
SHR-HAMKPF-A2/70-M10X30

Art.-Nr. 086561030

EAN 4046778026503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Art.-Nr. 086561030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M10

Länge (l1)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

5,3 mm

Kopfbreite (n1)

10,9 mm

Kopflänge (m1)

23,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Hammerkopf Typ 2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen