Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Hammerkopfschraube für Montageschienen Typ 28/15
SHR-HAMKPF-A2/70-M8X20

Art.-Nr. 086568 20

EAN 4046778026411

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Art.-Nr. 086568 20
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4,3 mm

Kopfbreite (n1)

10,9 mm

Kopflänge (m1)

23,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Hammerkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen