Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Hammerkopfschraube für Montageschienen Typ 28/15
SHR-HAMKPF-A2/70-M8X35

Art.-Nr. 086568 35

EAN 4046778026480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

Art.-Nr. 086568 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

4,3 mm

Kopfbreite (n1)

10,9 mm

Kopflänge (m1)

23,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Hammerkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen