Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15
Hammerkopfschraube für Montageschienen Typ 28/15
SHR-HAMKPF-A2/70-M8X40
Art.-Nr.
086568 40
EAN 4050382229281
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Kopfbreite (n1) | 10,9 mm |
Kopflänge (m1) | 23,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Hammerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |