Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15
Hammerkopfschraube für Montageschienen Typ 28/15
SHR-HAMKPF-A2/70-M8X45
Art.-Nr. 086568 45
EAN 4049557742250
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Kopfbreite (n1) | 10,9 mm |
Kopflänge (m1) | 23,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Hammerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |