Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Edelstahl A4, blank
DIN 186 Edelstahl A4 blank
SHR-HAMKPF-DIN186-A-A4-M20X100
Art.-Nr.
0277020100
EAN 4038898237242
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
Thread type x nominal diameter (d1) | M20 |
Length (l1) | 100 mm |
Head height (k1) | 13 mm |
Kopfbreite (n1) | 20 mm |
Kopflänge (m1) | 36 mm |
Standards | DIN 186 |
Form | A |
Material | Edelstahl A4 |
Property class | 50 |
Surface | Blank |
Head type | Hammerkopf |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
RoHS-compliant | Ja |