Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 186 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-HAMKPF-DIN186-8.8-(A2K)-M10X90
Art.-Nr. 027241090
EAN 4046777636024
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Kopfbreite (n1) | 10 mm |
Kopflänge (m1) | 21 mm |
Normen | DIN 186 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Hammerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |