Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammermutter Stahl

Hammermutter Stahl
MU-HAM-ST-NUT8-STEG1,5-M4

Art.-Nr. 4952500151

EAN 4056807472812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammermutter Stahl

Art.-Nr. 4952500151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Aluminiumprofile
  • Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M4

Länge (l1)

16 mm

Breite (b1)

7,7 mm

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Höhe Mutter (h1)

4,5 mm

Schafthöhe (h2)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen