Hand-Desinfektionsmittel Sensitiv
Handdesinfektionsmittel Sensitiv
HNDDESINF-SENSITIV-1000ML
Art.-Nr. 0899891107
EAN 4050382183606
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei von Zusätzen
Für Allergiker geeignet
Extrem kurze Einwirkzeiten
Für die schnelle Desinfektion
Sehr gute Hautverträglichkeit
Nach neuesten Richtlinien und Gutachten geprüft (gemäß der Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. und des Robert-Koch-Institutes (RKI))
Das Desinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.
Datenblätter(X)
Passend für automatisches Spendersystem und manuellen Spender.
Es wird innerhalb kürzester Zeit ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze (Candida albicans), Adeno-Viren und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Herpes simplex, H1N1 (Schweinegrippe), H5N1 (Vogelgrippe), Noro Viren etc. abgedeckt.
Hände 30 Sekunden mit der Flüssigkeit einreiben. Achten Sie darauf, dass die Hände die gesamte Einreibezeit durch das Desinfektionsmittel feucht bleiben. Ansonsten gegebenenfalls die Dosierung anpassen.
Chemische Basis | 2-Propanol, gereinigtes Wasser |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 19 °C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Inhalt | 1 l |