Handbürsten-Set
Handrundbürstenset, 2-tlg.
RDBURST-D15/23MM
Art.-Nr. 0903990002
EAN 4047376788619
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nylonbürsten auf Metallschaft mit praktischer Schlaufe am Griff zur einfachen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
- Zur Beseitigung von Bohrstaub aus Löchern bei Anwendungen, die nicht Gegenstand einer europäischen technischen Bewertung sind
Hinweis
- Zum Gebrauch in Verbindung mit einer Ausblaspumpe
- Handbürsten mit Nylonborsten dürfen nur dann zur Reinigung von Löchern genutzt werden, wenn die Anwendung nicht Gegenstand einer europäischen technischen Bewertung ist. Zur Reinigung von Löchern bei Dübelprodukten, die Gegenstand einer europäischen technischen Bewertung sind (z. B. chemische Dübel WIT), muss die Dokumentation zur europäischen technischen Bewertung des Produkts herangezogen werden, um die richtigen Metallbürsten auszuwählen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser 2 | 23 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Werkstoff Borsten | Nylon |
Werkstoff Griff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 55,000 g |