Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handdesinfektionsmittel Komfort Gel

Handdesinfektionsgel HD Komfort Gel
HNDDESINFGEL-(HD-KOMFORT-GEL)-100ML

Art.-Nr. 0899891150

EAN 4250067601580

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handdesinfektionsmittel Komfort Gel

Art.-Nr. 0899891150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gebrauchsfertiges Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion mit desinfizierender Nachwirkung (remanenter Wirkung)

Gebrauchsfertiges Händedesinfektionsgel


  • Einfach in der Anwendung

  • Überall einsetzbar


Desinfizierende Nachwirkung (remanente Wirkung)


Langanhaltender Schutz



Parfümiert


Angenehm milder Geruch im Gegensatz zu anderen Desinfektionsmitteln



Rückfettend


Pflegt die Haut und trocknet nicht aus



Extrem kurze Einwirkzeiten


Perfekt für den schnellen Einsatz unterwegs oder am Arbeitsplatz



Gel reagiert mit den körpereigenen Salzen


  • Wird erst in der Hand flüssig

  • Kein Heruntertropfen

  • Geringer Verbrauch


Nach neuesten Richtlinien und Gutachten geprüft (EN 14476)


Sehr gute Hautverträglichkeit

Hinweis

Das Händedesinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die mobile Lösung für die Händedesinfektion unterwegs, auf Reisen, bei Montagearbeiten oder auch am Arbeitsplatz. HD Komfort Gel ist ein hautfreundliches Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut. Innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze (Candida albicans), Adeno-Viren und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Herpes simplex, H1N1 (Schweinegrippe), H5N1 (Vogelgrippe) etc. abgedeckt.

Anleitung

Für die hygienische Händedesinfektion werden die Hände mit dem Gel ca. 30 Sekunden eingerieben. Es ist darauf zu achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit durch das Gel feucht bleiben. Ansonsten gegebenenfalls die Dosierung anpassen.

Chemische Basis

Ethanol, 2-Propanol, 2-Phenylphenol

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Bläulich, klar

Inhalt

100 ml

Viskosität/Konsistenz

Gel

pH-Wert / Bedingung

6,3 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

0,88 g/cm³ / bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen