Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handfäustel

Handfäustel mit Kunststoffstiel
HNDFST-KSTSTIEL-1000G

Art.-Nr. 0714734510

EAN 4038898426318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handfäustel

Art.-Nr. 0714734510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit stabilem 3-Komponentenstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen
  • Stabil und handlich für höchste Beanspruchung

  • Deutsche Form nach DIN 6475
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hammergewicht

1000 g

Länge (L)

260 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen