Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF10X1,25
Art.-Nr. 0642310125
EAN 4011231533386
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Vorschneider benötigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF10 |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 70 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Größe Vierkant | 5,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 8,8 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!