Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,25

Art.-Nr. 0642314125

EAN 4011231533423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Art.-Nr. 0642314125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Vorschneider benötigt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Fertigschneider

Normen

DIN 2181

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF14

Steigung

1,25 mm

Länge

70 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Schaftdurchmesser

11 mm

Größe Vierkant

9 mm

Kernlochdurchmesser

12,8 mm

Werkstoff

HSS

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR0-(M1-M8)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR1-(M1-M10)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR2-(M4-M12)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR3-(M5-M20)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR4-(M9-M27)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR5-(M12-33)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR6-(M18-42)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen