Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF4X0,5
Art.-Nr.
064234 05
EAN 4061975089649
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Vorschneider benötigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF4 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 45 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
Größe Vierkant | 3,4 mm |
Kernlochdurchmesser | 3,5 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!