Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M18
Art.-Nr. 06403 18
EAN 4011231532389
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Mittelschneider benötigt
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M18 |
Steigung | 2,5 mm |
Länge | 95 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 34 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Größe Vierkant | 11 mm |
Kernlochdurchmesser | 15,5 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |