Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M5
Art.-Nr. 06403 5
EAN 4011231532495
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
AnleitungUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Mittelschneider benötigt
Typbezeichnung  | Fertigschneider  | 
Normen  | DIN 352  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser  | M5  | 
Steigung  | 0,8 mm  | 
Länge  | 50 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 16 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 6 mm  | 
Größe Vierkant  | 4,9 mm  | 
Kernlochdurchmesser  | 4,2 mm  | 
Werkstoff  | HSS  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  |