Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M7
Art.-Nr.
06403 7
EAN 4011231532532
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Mittelschneider benötigt
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M7 |
Steigung | 1,0 mm |
Länge | 56 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 19,0 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 6,0 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |