Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M8

Art.-Nr. 06403 8

EAN 4011231532549

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

Art.-Nr. 06403 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Mittelschneider benötigt

Typbezeichnung

Fertigschneider

Normen

DIN 352

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Steigung

1,25 mm

Länge

63 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Größe Vierkant

4,9 mm

Kernlochdurchmesser

6,8 mm

Werkstoff

HSS

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen