Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Mittelschneider
BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M12
Art.-Nr. 06402 12
EAN 4011231532068
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Fertigschneider benötigt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Mittelschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Steigung | 1,75 mm |
Länge | 75 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Größe Vierkant | 7 mm |
Kernlochdurchmesser | 10,2 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!