Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Mittelschneider
BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M6
Art.-Nr. 06402 6
EAN 4011231532259
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Vor- und Fertigschneider benötigt
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Typbezeichnung  | Mittelschneider  | 
Normen  | DIN 352  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser  | M6  | 
Steigung  | 1,0 mm  | 
Länge  | 56 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 19 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 6 mm  | 
Größe Vierkant  | 4,9 mm  | 
Kernlochdurchmesser  | 5,00 mm  | 
Werkstoff  | HSS  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!