Handgewindebohrer Set HSS 2-teilig
BO-HG-SET-DIN2181-HSS-MF18X1,5-2TLG
Art.-Nr. 064018 15
EAN 4062856524679
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zum Schneiden von metrischem Feingewinde nach DIN 13.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF18 |
Steigung | 1,5 mm |
Länge | 80 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Größe Vierkant | 11 mm |
Kernlochdurchmesser | 16,5 mm |
Werkstoff | HSS |
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF18X1,5
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!