Handgewindebohrer Set HSS 2-teilig
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 2181, 2-teilig
BO-HG-SET-DIN2181-HSS-MF20X1,5-2TLG
Art.-Nr. 064020 15
EAN 4061975235411
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Satz bestehend aus je einem Vorschneider (Form A) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden von metrischem Feingewinde nach DIN 13.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF20 |
Steigung | 1,5 mm |
Länge | 80 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 16,0 mm |
Größe Vierkant | 12,0 mm |
Kernlochdurchmesser | 18,5 mm |
Werkstoff | HSS |
Handgewindebohrer Set HSS 2-teilig inklusive:
1
x
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF20X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!