Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
BO-HG-SET-DIN352-HSS-M2-3TLG
Art.-Nr. 06392
EAN 4056807824369
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2 |
Steigung | 0,4 mm |
Länge | 36 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
Größe Vierkant | 2,1 mm |
Kernlochdurchmesser | 1,6 mm |
Werkstoff | HSS |
Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig inklusive:
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M2
Beschreibung:
M2 x 0,4
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352
BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M2
Beschreibung:
M2 x 0,4
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M2
Beschreibung:
M2 x 0,4
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!