Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Vorschneider
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF5X0,5
Art.-Nr.
064215 05
EAN 4061975089595
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Fertigschneider benötigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Vorschneider |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF5 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 50 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 4,5 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!