Handkreissägeblatt
Handkreissägeblatt
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-140X24X20
Art.-Nr. 0610140240
EAN 4011231500340
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell für den mobilen Einsatz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Längs- und Querschnitte
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 140 x 2,6 / 1,6 x 20 mm |
Anzahl Zähne | 24 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 10900 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert) |
Passend für Maschinentyp | Handkreissäge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!