Handkreissägeblatt
Handkreissägeblatt
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-190X40X30
Art.-Nr. 0610190403
EAN 4011231500685
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell für den mobilen Einsatz
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Längs- und Querschnitte
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung  | 190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm  | 
Anzahl Zähne  | 40 STK  | 
Zahnform  | Wechselzahn  | 
Drehzahl max.  | 10100 U/min  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Weichholz, Hartholz, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert)  | 
Passend für Maschinentyp  | Handkreissäge  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!