Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handreibahle HSS H7 DIN 206B

Handreibahle H7 HSS DIN 206B
HNDREIBAHL-HSS-DIN206B-H7-D2,5MM

Art.-Nr. 5443130250

EAN 4065746792479

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handreibahle HSS H7 DIN 206B

Art.-Nr. 5443130250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Drallgenutete Ausführung für alle E- und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich. Besonders bei unterbrochenen Schnitten zu empfehlen, z.B. Keilnuten oder Querbohrungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3020

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Schneidendurchmesser (d1)

2,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

2,5 mm

Länge (l1)

58 mm

Schneidenlänge (l2)

29 mm

Auskraglänge (l3)

34 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Kernlochdurchmesser

2,4 mm

Normen

DIN 206

Form

B

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Unbeschichtet

Nutenform

Linksdrall

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Passung

H7

Lochtyp

Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

Extern

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen