Handreibahle HSS H7 DIN 206B
Handreibahle H7 HSS DIN 206B
HNDREIBAHL-HSS-DIN206B-H7-D3,5MM
Art.-Nr. 5443130350
EAN 4065746792424
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 3020  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff  | 
Schneidendurchmesser (d1)  | 3,5 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 3,5 mm  | 
Länge (l1)  | 71 mm  | 
Schneidenlänge (l2)  | 35 mm  | 
Auskraglänge (l3)  | 43 mm  | 
Anzahl Schneiden (Z)  | 6 STK  | 
Kernlochdurchmesser  | 3,4 mm  | 
Normen  | DIN 206  | 
Form  | B  | 
Schneidstoff  | HSS  | 
Oberfläche  | Unbeschichtet  | 
Nutenform  | Linksdrall  | 
Schaftform  | Zylindrisch mit Vierkantantrieb  | 
Toleranz Passung  | H7  | 
Lochtyp  | Durchgangsloch  | 
Kühlmittelzufuhr  | Extern  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
Vielseitigkeit (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h7  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe  | 
