Handreibahle HSS H7 DIN 206B
Handreibahle H7 HSS DIN 206B
HNDREIBAHL-HSS-DIN206B-H7-D4,0MM
Art.-Nr. 5443130400
EAN 4065746792561
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3020 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Schneidendurchmesser (d1) | 4,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Länge (l1) | 76 mm |
Schneidenlänge (l2) | 38 mm |
Auskraglänge (l3) | 46 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Kernlochdurchmesser | 3,9 mm |
Normen | DIN 206 |
Form | B |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Nutenform | Linksdrall |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Passung | H7 |
Lochtyp | Durchgangsloch |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
