Handreibahle HSS H7 DIN 206B
Handreibahle H7 HSS DIN 206B
HNDREIBAHL-HSS-DIN206B-H7-D5,5MM
Art.-Nr. 5443130550
EAN 4065746792523
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
|  | |
| Produktcode | 3020 | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff | 
| Schneidendurchmesser (d1) | 5,5 mm | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 5,5 mm | 
| Länge (l1) | 93 mm | 
| Schneidenlänge (l2) | 47 mm | 
| Auskraglänge (l3) | 57 mm | 
| Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK | 
| Kernlochdurchmesser | 5,3 mm | 
| Normen | DIN 206 | 
| Form | B | 
| Schneidstoff | HSS | 
| Oberfläche | Unbeschichtet | 
| Nutenform | Linksdrall | 
| Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb | 
| Toleranz Passung | H7 | 
| Lochtyp | Durchgangsloch | 
| Kühlmittelzufuhr | Extern | 
| Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten | 
| Toleranz Schneidendurchmesser | h7 | 
| Toleranz Schaftdurchmesser | h6 | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |