Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handreinigungsgel

Handreinigungsgel
HNDREINIG-GEL-CITRUS-5LTR

Art.-Nr. 08939541

EAN 4056807609416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handreinigungsgel

Art.-Nr. 08939541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handreinigungsgel zum Entfernen von Farbe

Die Handreiniger sind Hautpflegeprodukte in flüssiger oder halbfester Form zur Reinigung der Hände. Die Formulierung entfernt Fett, Öl, Heizöl, Lacke und jede Art von Schmutz, wirkt sanft auf der Haut und macht sie weich und geschmeidig.



Speziell für trockenen Schmutz


Ideal zum Entfernen von Farbe, Lack, Teer, Klebstoff und Harz von den Händen



Spezielle Inhaltsstoffe


  • Enthält abrasive Mikroperlen und Bimsstein, angereichert mit Glycerin und Sericin

  • Sericin fördert die Hautregeneration, spendet intensiv Feuchtigkeit und schützt vor äußeren Einwirkungen.


Mit Spender

Hinweis

Das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen und in direktem Sonnenlicht aufbewahren. Bei Temperaturen unter der empfohlenen Temperatur kann sich die Viskosität des Produkts verändern. Dies kann behoben werden, indem das Produkt unter den oben genannten Bedingungen gelagert wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts direkt auf die Hände auf, reiben Sie es bis zur vollständigen Emulsion und spülen Sie es gründlich ab. Um den vollen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, ist es am besten, die Hände vor der Reinigung und während des Reibens nicht zu befeuchten

Inhalt

5000 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Orange

Viskosität/Konsistenz

Gelförmig, Thixotrop

pH-Wert

6,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen