Handtaster HAT 02
Handtaster HAT 02 für Schließfolgeregelungen
ZB-HAT-SR-02-AP-UP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Handauslösetaste dient zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen
- Die rote Schalterwippe entspricht den DIPT Richtlinien
Durch einmaliges kurzes Drücken des Handauslösetaster muss der Abschluss zum Schließen freigegeben werden.
Der Handtaster ist für trockene Räume geeignet.
Für die Aktivierung der Leitungsüberwachung z,B. bei Feststellanlagen muß das Abschluss-Modul AM 142 einmgesetzt werden.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montagevariante | Wandmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Installationsart | Unter- und Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Reinweiß |
Eingangsspannung | 30 V/DC |
Schutzart IP | IP 20 |
Stromstärke max. | 1 A |
Schaltspannung | 30 V/DC |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!