Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handwerkerhose Nordic

HANDWERKERHOSE NORDIC HAENGTAS DBLAU 54

Art.-Nr. M403496431

EAN 7070569314491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handwerkerhose Nordic

Art.-Nr. M403496431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme und elastische Handwerkerhose mit hohem Baumwollanteil.

Handwerkerhose mit Stretcheinsätzen


  • Atmungsaktives und bequemes Stretchmaterial mit hohem Baumwollanteil, abgedeckter Hosenknopf

  • Verstärkte Holstertaschen, Ausweistasche, Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche, Gliedermaßstabtasche, Messertasche mit Knopf

  • Reflektierende Details, Werkzeughalter auf beiden Seiten der Taille

  • Speziell geformter Kniebereich, elastischer und rutschfester Bund

  • Verstärkte Stretch-Knieschonertaschen für 20- oder 25-cm-Knieschoner, 5-cm-Falte für Beinverlängerung


Elastisches Kreuzgewebe: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex - 260 g/m².


Verstärkung: 100 % Nylon - 210 g/m².


Performance-Knieschonertaschen aus 4-Wege-Stretchmaterial - 287 g/m².

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungKalt bügeln
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen

Farbe

Navy

Größe

54

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Werkstoff Knietasche

52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen