Handwerkerhose Nordic
HANDWERKERHOSE NORDIC HAENGTAS SWZ 58
Art.-Nr. M403495435
EAN 7070569314316
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handwerkerhose mit Stretcheinsätzen
- Atmungsaktives und bequemes Stretchmaterial mit hohem Baumwollanteil, abgedeckter Hosenknopf
- Verstärkte Holstertaschen, Ausweistasche, Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche, Gliedermaßstabtasche, Messertasche mit Knopf
- Reflektierende Details, Werkzeughalter auf beiden Seiten der Taille
- Speziell geformter Kniebereich, elastischer und rutschfester Bund
- Verstärkte Stretch-Knieschonertaschen für 20- oder 25-cm-Knieschoner, 5-cm-Falte für Beinverlängerung
Elastisches Kreuzgewebe: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex - 260 g/m².
Verstärkung: 100 % Nylon - 210 g/m².
Performance-Knieschonertaschen aus 4-Wege-Stretchmaterial - 287 g/m².
Datenblätter(X)
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
Farbe | Schwarz |
Größe | 58 |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Werkstoff Knietasche | 52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trommeltrockner trocknen |