Handwerkerhose Performance
BUHO HANDWERK PERFORMANCE SCHWARZ/ROT 50
Art.-Nr. M403459427
EAN 4251761432548
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modische, robuste und bequeme Handwerkerhose mit 4-Wege-Stretchmaterial. Tolle Passform und viele praktische Taschen
Handwerkerhose mit 4-Wege-Stretch
- 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial, schnelltrocknend, leicht wasserabweisend. Dünneres Material im Schritt und hinten am Knie für mehr Komfort
- Herausnehmbare Cordura® Holstertaschen, Ausweistasche, zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, Handytasche, Werkzeugtasche, Messertasche mit Knopf
- Loxy® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse
- Speziell geformter Kniebereich, elastische Klettverstellung und rutschfester Bund
- Knieschonertaschen, 5-cm-Falte für Beinverlängerung
Vierfach-Stretch, 52 % Nylon, 40 % Polyester, 8 % Spandex - 287 g/m².
Kontraststoff: Vierfach-Stretch, 89 % Nylon, 11 % Spandex - 210 g/m².
Cordura® Verstärkungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungBei niedriger Temperatur trocknen
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei niedriger Temperatur bügeln
Bei 40 °C waschen
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei niedriger Temperatur bügeln
Bei 40 °C waschen