Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handwerkerhose Performance

BUHO HANDWERK PERFORMANCE SCHWARZ/ROT 54

Art.-Nr. M403459431

EAN 4251761432562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handwerkerhose Performance

Art.-Nr. M403459431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modische, robuste und bequeme Handwerkerhose mit 4-Wege-Stretchmaterial. Tolle Passform und viele praktische Taschen

Handwerkerhose mit 4-Wege-Stretch


  • 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial, schnelltrocknend, leicht wasserabweisend. Dünneres Material im Schritt und hinten am Knie für mehr Komfort

  • Herausnehmbare Cordura® Holstertaschen, Ausweistasche, zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, Handytasche, Werkzeugtasche, Messertasche mit Knopf

  • Loxy® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse

  • Speziell geformter Kniebereich, elastische Klettverstellung und rutschfester Bund

  • Knieschonertaschen, 5-cm-Falte für Beinverlängerung


Vierfach-Stretch, 52 % Nylon, 40 % Polyester, 8 % Spandex - 287 g/m².


Kontraststoff: Vierfach-Stretch, 89 % Nylon, 11 % Spandex - 210 g/m².


Cordura® Verstärkungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungBei niedriger Temperatur trocknen
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei niedriger Temperatur bügeln
Bei 40 °C waschen

Farbe

Schwarz mit rotem Kontrast

Größe

54

Werkstoff

52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex

Werkstoff Knietasche

52% Nylon, 40% Polyester, 8% Spandex

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen