Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Handwerkershorts Performance

Bermuda Performance
BERMUDA PERFORMANCE ANTHRAZIT/GELB 46

Art.-Nr. M413163423

EAN 4251761433514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Handwerkershorts Performance

Art.-Nr. M413163423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme, strapazierfähige Handwerkershorts mit 4-Wege-Stretch.

Bequeme, strapazierfähige Handwerkershorts


  • 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial, schnelltrocknend, leicht wasserabweisend

  • Abnehmbare CORDURA® Holstertaschen, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Reißverschlüssen, Handytasche, Kartentasche, Werkzeugtasche

  • Loxy® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse

  • Silikonband und elastische Klettverschlussverstellung an der Taille


4-Wege-Stretch 52 % Nylon, 40 % Polyester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: 4-Wege-Stretch 89 % Nylon, 11 % Spandex - 210 g/m². Cordura® Verstärkungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Chlorfreies Bleichmittel verwenden
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Anthrazit, Gelb

Größe

46

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

287 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen