Handwerkershorts Performance
Bermuda Performance
BERMUDA PERFORMANCE ANTHRAZIT/GELB 48
Art.-Nr. M413163425
EAN 4251761433521
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme, strapazierfähige Handwerkershorts mit 4-Wege-Stretch.
Bequeme, strapazierfähige Handwerkershorts
- 4-Wege-Ripstop-Stretchmaterial, schnelltrocknend, leicht wasserabweisend
- Abnehmbare CORDURA® Holstertaschen, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Reißverschlüssen, Handytasche, Kartentasche, Werkzeugtasche
- Loxy® Reflektoren, YKK-Reißverschlüsse
- Silikonband und elastische Klettverschlussverstellung an der Taille
4-Wege-Stretch 52 % Nylon, 40 % Polyester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: 4-Wege-Stretch 89 % Nylon, 11 % Spandex - 210 g/m². Cordura® Verstärkungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Chlorfreies Bleichmittel verwenden
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Chlorfreies Bleichmittel verwenden
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Anthrazit, Gelb |
Größe | 48 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 287 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |