Hartgepresste Kompaktvliesscheibe
Hartgep. Kompaktvliessch. f. Winkel-/Kehlnahtschl.
SHLFSHB-VLI-SFEIN-HAERTE5-6-BO22,23-D125
Art.-Nr. 0585012243
EAN 4050642521018
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
 
- Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe
 - Erreichen von konstaner Oberflächengüte
 - Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
 - Erreichen von geringsten Rauhtiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02
 - Widerstandsfähig gegen Zusetzen
 - Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
 
Hinweis
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).
Anwendungsgebiet
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blau/Grün/Gelb für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle
Ideal zur Schweißnahtentfernung und Schliffbildangleichung im Kehlnahtbereich.
Einsatzbereiche für höhere Härtegrade
- Entfernen von Aluminiumgraten
 - Entgraten von Stanzteilen
 - Verrunden von scharfen Kanten und Stanzteilen
 - Reinigung von Metallkontakten
 - Entfernen von Kleber, Kunstharzen und aus getretenen, überschüssigen Verbundklebstoffen
 - Entfernen von Rost und Korrosion
 
Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade
- Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl
 - Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung
 - Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren
 - Vorbereiten von NE- Metallen vor dem Beschichten
 - Letzte Stufe vor dem Polieren
 - Überblenden von Oberflächenfehler
 
Durchmesser (Ø)  | 125 mm  | 
Bohrung  | 22,23 mm  | 
Dicke  | 6 mm  | 
Härte  | 5 (Weich)  | 
Ausführung  | Sehr fein  | 
Körnung  | Sehr fein  | 
Drehzahl min./max.  | 5300-6000 U/min  | 
Geeignet für  | Kehlnahtschleifer, Winkelschleifer  | 
| Leistungsmerkmale | |||||
| Eigenschaft | Härtegrad | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Härte | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | 
| Materialabtrag | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 
| Finish | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | 
| geringe Rautiefe | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |