Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

Hartgep. Kompaktvliessch. f. Winkel-/Kehlnahtschl.
SHLFSHB-VLI-SFEIN-HAERTE5-6-BO25,4-D150

Art.-Nr. 0585915243

EAN 4050642518711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

Art.-Nr. 0585915243

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
  • Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe

  • Erreichen von konstaner Oberflächengüte

  • Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern

  • Erreichen von geringsten Rauhtiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02

  • Widerstandsfähig gegen Zusetzen

  • Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blau/Grün/Gelb für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle



Ideal zur Schweißnahtentfernung und Schliffbildangleichung im Kehlnahtbereich.



Einsatzbereiche für höhere Härtegrade


  • Entfernen von Aluminiumgraten

  • Entgraten von Stanzteilen

  • Verrunden von scharfen Kanten und Stanzteilen

  • Reinigung von Metallkontakten

  • Entfernen von Kleber, Kunstharzen und aus getretenen, überschüssigen Verbundklebstoffen

  • Entfernen von Rost und Korrosion


Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade


  • Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl

  • Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung

  • Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren

  • Vorbereiten von NE- Metallen vor dem Beschichten

  • Letzte Stufe vor dem Polieren

  • Überblenden von Oberflächenfehler

Durchmesser (Ø)

150 mm

Bohrung

25,4 mm

Dicke

6 mm

Härte

5 (Weich)

Ausführung

Sehr fein

Körnung

Sehr fein

Drehzahl min./max.

2400-3300 U/min

Geeignet für

Kehlnahtschleifer, Winkelschleifer

Leistungsmerkmale
Eigenschaft Härtegrad
10 8 7 6 5
Härte ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Materialabtrag ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Finish ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
geringe Rautiefe ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen