Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hartholzkeil

Hartholzkeil
HARTHOKEIL-180X60X24MM-200STK

Art.-Nr. 0993000130

EAN 4024835652308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hartholzkeil

Art.-Nr. 0993000130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Keil wird für verschiedene Montageanwendungen eingesetzt, z.B. für den Ausgleichen von Höhenunterschieden beim Aufstellen von Betonfertigteilen und Schalungen.
Hinweis
  • Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

  • Wichtig: Die Keile werden in der Verpackungseinheit Sack geliefert, siehe Artikelbezeichnung!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Hartholz

Länge

180 mm

Breite

60 mm

Höhe max.

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen