Hartmetall Frässtift Zahnung INOX
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX
FRSSTI-HM-WRC-INOX-D10,0-AL20MM
ZEBRA


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 100% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung
- Hohe Oberflächengüte durch optimale Spanbildung
- Ruhiges Fräsverhalten und gute Führbarkeit
- Komfortables Arbeiten mit geringer Vibration und wenig Lärm
- Die besondere Schneidengeometrie reduziert die Wärmeentwicklung und verhindert Anlauffarben am Werkstück.
- Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.
Datenblätter(X)
Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.
Form | Walzenrundform |
Kopfdurchmesser x Schneidenlänge | 10 x 20 mm |
Länge | 65 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Verzahnungstyp | INOX |
Schneidstoff | HM |
Oberfläche | Blank |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Zerspanungsleistung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Führungseigenschaft (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schaftform | Zylindrisch |